Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - Aone Bluetooth - Lampe A60 E27 8W 160° RGB + CX 827-865 grad. - AUA1GSBTRGBWE

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 850...850 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 106.25 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102020649

Réf. Sonepar

00100202064

Réf. Fournisseur

AUA1GSBTRGBWE

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

E27

flux lumineux:

850...850 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

106.25 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

117 mm

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

100...100 V

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

850 lm

forme de la lampe:

autre

couleur:

multicolore

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

Aone Bluetooth - Lampe A60 E27 8W 160° RGB + CX 827-865 gradable

Les Atouts de l'article:

RGB et blanc dynamique réglable entre 3000 et 6500 K Plage de gradation 0-100% Efficacité jusqu'à 106lm/W Faisceau de 200° pour une répartition maximale de la lumière Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Les lampes GLS AOne™ Smart contrôlées par Bluetooth sont un moyen simple et pratique d'améliorer l'éclairage de vos espaces. Il est possible de les contrôler individuellement ou à l'intérieur d'un groupe grâce à l'application AOne BLE. Les lampes GLS
sont disponibles avec des options monochromes, blanc dynamique et RGB + blanc dynamique et s'adapteront aux luminaires existants. Smart Inside permet un contrôle individuel ou de groupe avec une plage de gradation de 0-100%.