Aurora - Aone Bluetooth - Lampe GU10 5W 40° CX 830-865 grad. - AUA1GUBTCX5

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 370...370 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 74 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102020618

Réf. Sonepar

00100202061

Réf. Fournisseur

AUA1GUBTCX5

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

GU10

flux lumineux:

370...370 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

74 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

57 mm

angle de rayonnement:

40...40 °

tension nominale (Un):

100...100 V

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

370 lm

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

avec télécommande:

Non

Aone Bluetooth - Lampe GU10 5W 40° CX 830-865 gradable

Les Atouts de l'article:

Plage de gradation 5-100% Température de couleur blanche réglable entre 3000-6500K Faisceau de 40° pour une répartition maximale de la lumière Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Les lampes GU10 AOne™ Smart sont un moyen simple et pratique d'améliorer l'éclairage de vos espaces grâce au contrôle à distance Bluetooth. Les lampes GU10 sont dotées de la technologie blanc dynamique qui vous permet de contrôler la température de c
ouleur entre 3000-6500K. Grâce à leur forme compacte, ces lampes s'adaptent à tous les encastrés, et encastré coupe-feu standards. Smart Inside permet un contrôle individuel ou de groupe.