Aurora - Aone Bluetooth - Module de variation Triac 320W - AUA1BT320


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
longueur - 118 mm
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Aone Bluetooth
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102020557
Réf. Sonepar
00100202055
Réf. Fournisseur
AUA1BT320
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
118 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Plage de gradation 0-100% Peut être utilisé dans les scènes d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Possibilité d'être contrôlé individuellement ou à l'intérieur d'un espace S'adapte en ligne entre votre interrupteur d'éclairage et les premiers appareils à gradation Contrôle jusqu'à 320W de la charge des LED Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le module de variation Triac pour installation AOne Bluetooth s'installe entre l’interrupteur d'éclairage et le premier luminaire Triac (fin de phase) de la ligne et permet de contrôler jusqu’à 320W de charge LED et 320W de charge résistive. Il néces site une découpe de 50 mm de diamètre et un espace de 10 mm au plafond. Compatible uniquement avec les produits gradables à découpage de phase, il peut être contrôlé individuellement ou en groupe via un périphérique de contrôle AOne (contrôleur mural
, télécommande, détecteur IR) ou via un smartphone ou une tablette depuis l'application AOne BLE.