Aurora - Aone Bluetooth - Module On/off 3000W 12,5A - AUA1BTR12A

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 0...0 V

  • courant de sortie max. - 12.5 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - sans

  • longueur - 118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102020816

Réf. Sonepar

00100202075

Réf. Fournisseur

AUA1BTR12A

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max.:

12.5 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

sans

longueur:

118 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

29 mm

boîtier:

autre

diamètre:

0 mm

Aone Smart Inside : Module de commande On/OFF 230Vac 3000W maxi 12,5 A Non-Gradable

Les Atouts de l'article:

Commande marche / arrêt Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Pour une utilisation en extérieur, un boîtier classé IP est requis Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le module ON/OFF AOne Bluetooth s'installe entre l’interrupteur d'éclairage et le premier luminaire de la ligne. Il s'adapte sur n'importe quel appareil non-gradable, jusqu'à 12.5A pour le contrôle marche/arrêt. Il peut être contrôlé individuellement ou dans un même groupe d'éclairage via un périphérique de contrôle AOne (contrôleur mural, télécommande, détecteur IR) ou via un smartphone ou une tablette depuis l'application AOne BLE. Installer dans un boîtier IP pour une utilisation à l'extérieu
r.