Aurora - Aone Bluetooth - Répéteur sans fil 100-240V - AUA1BTRPT

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Aone Bluetooth - Répéteur sans fil 100-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102035049

Réf. Sonepar

00100203504

Réf. Fournisseur

AUA1BTRPT

Réf. Commerciale

Aurora

diamètre:

0 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

25 mm

Aone Smart lnside : Répéteur de signal Bluetooth et Horloge temps réel ( sauvegardée sur batterie ) 230Vac

Les Atouts de l'article:

Solution idéale dans les environnements difficiles Permet d’étendre et de renforcer lemaillage du réseau Bluetooth. Permet de contrôler un appareil distant d’environ 30-40m L’ajout d’un répéteur à chaque extrémité de votre installationpermet d’étendre la portée du signalBluetooth jusqu’à 60-80m (sansobstacle) Horloge en temps réel intégrée,de sorte que si l’alimentation estcoupée, les réglages du réseau sontsauvegardés localement Real-time clock built in so if power is disconnected to Mesh Schedule settings are saved locally Boîtier IP65

Les Atouts de la gamme:

Le répéteur AOne est conçu pour augmenter la distance sur laquelle votre maillage peut fonctionner et pour soutenir toutes les zones où le maillage pourrait avoir du mal à communiquer.