Aurora - AOne Zigbee - Controleur mural cinetique noir - AUA1ZBKWCB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - Zigbee
tension de sortie - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
longueur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AOne Zigbee
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102018622
Réf. Sonepar
00100201862
Réf. Fournisseur
AUA1ZBKWCB
Réf. Commerciale
Aurora
mode de commande:
Zigbee
tension de sortie:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
92 mm
largeur:
92 mm
hauteur:
5.75 mm
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Remplace les interrupteurs existants, ou permet d'en ajouter librement sans câblage Energie cinétique - sans fil et sans pile Boutons personnalisables, permet de sélectionner les scénarios d'éclairage La technologie de récupération d'énergie utilise l'énergie cinétique générée en appuyant sur l'interrupteur pour activer la commande Garantie 2 ans
Les Atouts de la gamme:
La télécommande et contrôleur mural cinétique Zigbee AOne ne nécessite aucun câblage et aucune batterie, ce qui offre une solution économique pour améliorer l'éclairage de votre espace. Remplacez les interrupteurs existants ou ajoutez-en de nouveaux où vous le souhaitez, et personnalisez votre espace d'éclairage en créant vos propres scènes. Compatible avec les boîtes arrière de 16 mm et plus.