Aurora - AOne Zigbee - Controleur mural rotatif double - sur piles - AUA1ZBR2GW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - Zigbee
tension de sortie - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
longueur - 92 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AOne Zigbee
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5056102023343
Réf. Sonepar
00100202334
Réf. Fournisseur
AUA1ZBR2GW
Marque
Aurora
mode de commande:
Zigbee
tension de sortie:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
92 mm
largeur:
92 mm
hauteur:
6 mm
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Variateur rotatif à pile Zigbee AOne. Nécessite une boite d'encastrement standard de 25 mm et peut contrôler sans fil les dispositifs 'Smart Inside'. Un mode secondaire vous permet également de contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB et l e défilement des ambiances.




