Aurora - AOne Zigbee - Controleur mural rotatif simple - sur piles - AUA1ZBR1GW

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - Zigbee

  • tension de sortie - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - sans

  • longueur - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102023336

Réf. Sonepar

00100202333

Réf. Fournisseur

AUA1ZBR1GW

Réf. Commerciale

Aurora

mode de commande:

Zigbee

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

sans

longueur:

92 mm

largeur:

92 mm

hauteur:

6 mm

boîtier:

autre

diamètre:

0 mm

AOne Zigbee - Contrôleur mural rotatif simple - sur piles

Les Atouts de l'article:

La durée de vie de la pile est de 2 ans sur la base d'une utilisation normale. Le niveau de vie de la pile peut être consulté dans l'application

Les Atouts de la gamme:

Variateur rotatif à pile Zigbee AOne. Nécessite une boite d'encastrement standard de 25 mm et peut contrôler sans fil les dispositifs 'Smart Inside'. Un mode secondaire vous permet également de contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB et l e défilement des ambiances.