Aurora - AOne Zigbee - Controleur ruban LED 12-24V CX grad. - AUA1ZBSCCX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - Zigbee
tension de sortie - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
longueur - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AOne Zigbee
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102018110
Réf. Sonepar
00100201811
Réf. Fournisseur
AUA1ZBSCCX
Réf. Commerciale
Aurora
mode de commande:
Zigbee
tension de sortie:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
118 mm
largeur:
49 mm
hauteur:
29 mm
nombre de canaux de couleur:
12
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
S'installe entre un driver LED à tension constante non gradable et un ruban LED Plage de gradation 5-100 % Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Une sortie de 96W à 24V DC ou 48W à 12V DC Fonctionne avec les drivers LED 12V DC et 24V DC non gradables et les rubans LED Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Ce contrôleur en ligne AOne s'insère entre un driver LED à tension constante non gradable et une bande LED permettant un contrôle de gradation de 5-100% sans avoir besoin de drivers DMX spécialisés. Il peut être utilisé dans des ambiances d'éclairag e et des programmations, et peut également être contrôlé individuellement ou dans un groupe. Une sortie de 96W à 24V DC ou 48W à 12V DC.