Aurora - AOne Zigbee - Controleur ruban LED 12-24V RGBCX grad. - AUA1ZBSCRGBCX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - Zigbee
tension de sortie - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
longueur - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AOne Zigbee
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102018127
Réf. Sonepar
00100201812
Réf. Fournisseur
AUA1ZBSCRGBCX
Réf. Commerciale
Aurora
mode de commande:
Zigbee
tension de sortie:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
118 mm
largeur:
49 mm
hauteur:
29 mm
nombre de canaux de couleur:
12
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Puissance totale 144W à 24V DC ou 72W à 12V DC S'installe entre un driver LED à tension constante non gradable et un ruban LED Plage de gradation 5-100 % Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Fonctionne avec les drivers LED 12V DC et 24V DC non gradables et les rubans LED Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Ce contrôleur en ligne AOne s'insère entre un driver LED à tension constante non gradable et une bande LED permettant un contrôle de gradation de 5-100% sans avoir besoin de drivers DMX spécialisés. Il peut être utilisé dans des ambiances d'éclairag e et des programmations, et peut également être contrôlé individuellement ou dans un groupe. Puissance totale 144W à 24V DC ou 72W à 12V DC. Nécessite un connecteur EN-STRGBCXB pour l'installation.