Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - AOne Zigbee - Lampe GU10 5,4W 60 2200-5000K grad. - AUA1GUZBCX5

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 5.4...5.4 W

  • température de couleur - 2200...5000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

  • longueur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102015348

Réf. Sonepar

00100201542

Réf. Fournisseur

AUA1GUZBCX5

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

5.4...5.4 W

température de couleur:

2200...5000 K

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

tension nominale (Un):

220...220 V

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec télécommande:

Non

AOne Zigbee - Lampe GU10 5,4W 60° 2200-5000K gradable

Les Atouts de l'article:

Plage de gradation 5-100% Température de couleur blanche réglable entre 2200-5000K Faisceau de 60° pour une répartition maximale de la lumière Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Garantie 2 ans Adaptés aux spots IsoPRO Convient pour l'utilisation dans les encastrés coupe-feu Aurora

Les Atouts de la gamme:

Les lampes GU10 AOne Smart à commande Zigbee sont un moyen simple et pratique d'améliorer l'éclairage de votre espace. Les lampes GU10 sont dotées de la technologie blanc dynamique qui vous permet de contrôler la température de couleur entre 2200- 5000K. Grâce à leur forme compacte, ces lampes s'adaptent à tous les encastrés, et encastré coupe-feu standards. Smart Inside permet un contrôle individuel ou de groupe.