Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Ariah Pro - Arceau de fixation - ENHBMB1

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Ariah Pro - Arceau de fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102006667

Réf. Sonepar

00100200667

Réf. Fournisseur

ENHBMB1

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

60 mm

longueur:

260 mm

hauteur:

121 mm

diamètre:

0 mm

Arceau de fixation pour suspension industrielle Ariah PRO

Les Atouts de la gamme:

Étrier de fixation aluminium pour Ariah PRO. Compatible luminaires toutes puissances.