Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aurora - Ariah Pro - Reflecteur Aluminium 90 - ENRF901

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102006650

Réf. Sonepar

00100200666

Réf. Fournisseur

ENRF901

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Réflecteur Aluminium 90° pour suspension Ariah PRO

Les Atouts de la gamme:

Réflecteur aluminium 90° pour Ariah PRO. Compatible luminaires toutes puissances.