Aurora - Ariah Pro - Refracteur polycarbonate 70 - ENHBACR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
longueur - 0 mm
diamètre - 410 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102006797
Réf. Sonepar
00100200679
Réf. Fournisseur
ENHBACR2
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
410 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
275 mm
finition de la grille/du réflecteur:
autre
Réfracteur polycarbonate 70° pour suspension Ariah PRO
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur polycarbonate 70° pour Ariah PRO. Permet la réfraction de la lumière émise. Compatible luminaires toutes puissances.
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur polycarbonate 70° pour Ariah PRO. Permet la réfraction de la lumière émise. Compatible luminaires toutes puissances.





