Aurora - AU Controls - Controleur mural CX 12V-24V - AUCXW9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 24...24 V
indice de protection (IP) - autre
classe de protection - sans
longueur - 80 mm
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Controls
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102000887
Réf. Sonepar
00100200088
Réf. Fournisseur
AUCXW9
Réf. Commerciale
Aurora
tension d'entrée:
24...24 V
indice de protection (IP):
autre
classe de protection:
sans
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
42 mm
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Contrôleur mural pour ruban LED à changement de couleur CX Sélection des couleurs sur pavé tactile Eblouissement maitrîsé grâce à la variation Mode changement de couleur avec réglage de la vitesse Nécessite un driver LED 24V, non inclus
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur mural CX permettant de contrôler le changement de température de couleur de lumière entre 2700K et 6000K. Idéal pour les secteurs du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration avec 80 options pour augmenter ou diminuer la luminosité d e la bande LED. 4A par channel. Fonctions gradation & gestion de couleur blanc dynamique.