Aurora - AU Controls - Contrôleur RGB 216W(12V) 432W(24V) + récepteur & télécom. - AURGB1224A

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 79 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055155497248

Réf. Sonepar

00100012200

Réf. Fournisseur

AURGB1224A

Réf. Commerciale

Aurora

diamètre:

0 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

33 mm

AU Controls - Contrôleur RGB 216W(12V) 432W(24V) + récepteur & télécommande

Les Atouts de l'article:

Idéal pour le contrôle des rubans LED RGB 12V ou 24V Puissance de sortie: 12V <216W; 24V <432W 18 fonctions de changement de couleurs pré-réglées Touche précise pour la sélection de couleur Ajustement de la luminosité et vitesse de changement de couleur Télécommande à portée de 5m (nécessite 3 piles AAA)

Les Atouts de la gamme:

18 programmes pré-enregistrés permettant de configurer le changement de couleur, la gradation et la vitesse de fondu. Télécommande avec une portée de 5m (3 piles AAA nécessaires).