Aurora - AU Controls - Variateur rotatif mono Va-et-Vient 60-400Va 0-100% - AUDSP401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
matériau - autre
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Controls
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3609640105556
Réf. Sonepar
00100010556
Réf. Fournisseur
AUDSP401
Réf. Commerciale
Aurora
type de commande:
autre
matériau:
autre
type de fixation:
autre
AU Controls - Variateur rotatif mono va-et-vient 60-400Va 0-100%
Les Atouts de l'article:
Convient pour la commande de transformateurs électroniques gradables, de transformateurs toroïdaux et de lampes à incandescence SANS déclassement Ne convient pas pour les lampes fluorescentes Contrôle par fin de phase Pour utilisation avec des charges résistives et inductives Fusible de protection contre la surchauffe intégré Boîtier de module scellé par ultrasons pour réduire le bourdonnement du gradateur Gradation en douceur de 0 à 100 % de la puissance d'éclairage S'adapte à un boîtier de montage AU-DSP401 avec une profondeur de plâtre (16 mm). Utiliser un boîtier de montage de 25 mm de profondeur (minimum) pour AU-DSP402, 45 mm pour AU-DSP1001 Commutation simple ou en va-et-vient Conforme à la dernière norme de sécurité électrique pour les variateurs de lumière EN 60669-2-1:2000 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015 Disponible en blanc uniquement Déclasser le gradateur de 70% pour les charges à LED
Les Atouts de la gamme:
Variateur rotatif unidirectionnel ou bidirectionnel offrant une plage de gradation de 0 à 100% pour la puissance lumineuse.
Les Atouts de l'article:
Convient pour la commande de transformateurs électroniques gradables, de transformateurs toroïdaux et de lampes à incandescence SANS déclassement Ne convient pas pour les lampes fluorescentes Contrôle par fin de phase Pour utilisation avec des charges résistives et inductives Fusible de protection contre la surchauffe intégré Boîtier de module scellé par ultrasons pour réduire le bourdonnement du gradateur Gradation en douceur de 0 à 100 % de la puissance d'éclairage S'adapte à un boîtier de montage AU-DSP401 avec une profondeur de plâtre (16 mm). Utiliser un boîtier de montage de 25 mm de profondeur (minimum) pour AU-DSP402, 45 mm pour AU-DSP1001 Commutation simple ou en va-et-vient Conforme à la dernière norme de sécurité électrique pour les variateurs de lumière EN 60669-2-1:2000 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015 Disponible en blanc uniquement Déclasser le gradateur de 70% pour les charges à LED
Les Atouts de la gamme:
Variateur rotatif unidirectionnel ou bidirectionnel offrant une plage de gradation de 0 à 100% pour la puissance lumineuse.
NoticePDF