Aurora - Backlite - Dalle LED 600x600 34W prism 120lm-W 840 5ans 1-10V - ENLPB6060U4V40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4080 lm

  • puissance du système - 34 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 595 mm

  • efficacité lumineuse - 120 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102049312

Réf. Sonepar

00100204931

Réf. Fournisseur

ENLPB6060U4V40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

4080 lm

puissance du système:

34 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

595 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

92 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

88.6 %

classe de protection:

II

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

Backlite - Dalle LED 600x600 34W prismatique 120lm/W 840 5ans 1-10V

Les Atouts de l'article:

Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Efficacité 120lm/W Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement Equipée d'un diffuseur prismatique Sécurité photobiologique Groupe 0 (aucun risque) UGR<18 atteignable pour plus de confort visuel Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm - Compatible kit plafonnier (nous consulter) SDCM <5 pour une couleur de lumière uniforme Garantie 5 ans Eligible aux certificats d'économie d'énergie (CEE) 50.000 heures L80

Les Atouts de la gamme:

La dalle LED BackLite rétro-éclairée convient pour les plafonds à ossature de 15 et 24 mm. L’éclairage est assuré par plusieurs rangées de LED équipées de lentilles individuelles, ce qui permet de garantir une lumière uniforme et sans contrastes. Sa ns guide de lumière pour réduire le risque de jaunissement, elle est proposée avec diffuseur opale ou diffuseur prismatique pour un confort visuel accru. Sa faible profondeur la rend compatible avec la pose en saillie (accessoire vendu séparément, no us consulter). La dalle LED BackLite existe en version standard et forte puissance pour une efficacité jusqu’à 120lm/W. Elle convient à une large gamme d’applications notamment pour les bureaux, les salles d’enseignement et les espaces commerciaux.