Aurora - Backlite - Dalle LED 600x600 IP20 34W PS 120lm-W 840 5ans - ENLPB6060U440


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4080 lm
puissance du système - 34 W
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 120 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102040906
Réf. Sonepar
00100204090
Réf. Fournisseur
ENLPB6060U440
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
4080 lm
puissance du système:
34 W
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
120 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
92 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
88.6 %
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
35 mm
longueur:
595 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
35 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Efficacité 120lm/W Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement Equipée d'un diffuseur prismatique Sécurité photobiologique Groupe 0 (aucun risque) UGR<18 atteignable pour plus de confort visuel Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm - Compatible kit plafonnier (nous consulter) SDCM <5 pour une couleur de lumière uniforme Garantie 5 ans Eligible aux certificats d'économie d'énergie (CEE) 50.000 heures L80
Les Atouts de la gamme:
La dalle LED BackLite rétro-éclairée convient pour les plafonds à ossature de 15 et 24 mm. L’éclairage est assuré par plusieurs rangées de LED équipées de lentilles individuelles, ce qui permet de garantir une lumière uniforme et sans contrastes. Sa ns guide de lumière pour réduire le risque de jaunissement, elle est proposée avec diffuseur opale ou diffuseur prismatique pour un confort visuel accru. Sa faible profondeur la rend compatible avec la pose en saillie (accessoire vendu séparément, no us consulter). La dalle LED BackLite existe en version standard et forte puissance pour une efficacité jusqu’à 120lm/W. Elle convient à une large gamme d’applications notamment pour les bureaux, les salles d’enseignement et les espaces commerciaux.