Aurora - Backlite - Dalle LED 600x600 IP20 36W PS 100lm-W 850 3ans - ENLPB606050

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 36 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102038507

Réf. Sonepar

00100203850

Réf. Fournisseur

ENLPB606050

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

36 W

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

100 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

92 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

88.6 %

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

595 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

longueur:

595 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

595 mm

largeur d'encastrement:

595 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

Backlite - Dalle LED 600x600 IP20 36W PS 100lm/W 850 3ans

Les Atouts de l'article:

Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm - Compatible kit plafonnier (nous consulter) SDCM <5 pour une couleur de lumière uniforme Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Garantie 3 ans Efficacité 110lm/W Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement TP(b) - thermoplastique (PS) faible inflammabilité Equipée d'un diffuseur opale en polystyrène (PS) Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque) UGR<19 atteignable - convient pour une utilisation dans les bureaux 35.000 heures L70

Les Atouts de la gamme:

La dalle LED BackLite rétro-éclairée convient pour les plafonds à ossature de 15 et 24 mm. L’éclairage est assuré par plusieurs rangées de LED équipées de lentilles individuelles, ce qui permet de garantir une lumière uniforme et sans contrastes. Sa ns guide de lumière pour réduire le risque de jaunissement, elle est proposée avec diffuseur opale ou diffuseur prismatique pour un confort visuel accru. Sa faible profondeur la rend compatible avec la pose en saillie (accessoire vendu séparément, no us consulter). La dalle LED BackLite existe en version standard et forte puissance pour une efficacité jusqu’à 120lm/W. Elle convient à une large gamme d’applications notamment pour les bureaux, les salles d’enseignement et les espaces commerciaux.