Aurora - BatPac - Réglette LED 1200mm IK08 20W CS 3000K/4000K/6300K - ENBA1222CCT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2600 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102035506
Réf. Sonepar
00100203550
Réf. Fournisseur
ENBA1222CCT
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
2600 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1200 mm
largeur:
61 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...220 V
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
hauteur/profondeur:
71 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6300K Le rendement lumineux varie de 2300ml à 3000K, 2600ml à 4000K et 2500ml à 6300K Diffuseur en polycarbonate opale Résistance aux chocs IK08 Prédécoupes aux deux extrémités pour l'entrée de câble Bornier automatique Plusieurs points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Détecteur de lumière réglable de 2-50 lux pour option hyperfréquence Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes pour l'option hyperfréquence Garantie 5 ans Installation en saillie ou en suspension par câble (non fourni) Déverrouillage du luminaire par clips situés aux extrémités. Diffuseur retenu par charnière et plaque LED par filins pour plus de sécurité et de confort Bornier automatique et plateau à clipser pour une installation rapide
Les Atouts de la gamme:
Dernier né de la gamme de réglettes LED, le BatPac™ permet des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Grâce à son système de montage BESA, il peut remplacer directement les luminaires simples ou doub
les en place et peut également être monté en saillie ou suspendu. Disponible en 3 dimensions, en simple ou double, avec détection ou kit emergency.