Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - BatPac - Réglette LED 1200mm IK08 22W 840 batt. secours - ENBA1222EM40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102017311

Réf. Sonepar

00100201731

Réf. Fournisseur

ENBA1222EM40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1200 mm

largeur:

61 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...220 V

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

71 mm

diamètre:

0 mm

Réglette LED 1200mm IK08 22W 840 batterie secours autonome

Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale Délivre 118lm/W Prédécoupes aux deux extrémités pour l'entrée de câble Résistance aux chocs IK08 Bornier automatique et plateau à clipser pour une installation rapide Plusieurs points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Détecteur de lumière réglable de 2-50 lux pour option hyperfréquence Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes pour l'option hyperfréquence Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Dernier né de la gamme de réglettes LED, le BatPac™ permet des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Grâce à son système de montage BESA, il peut remplacer directement les luminaires simples ou doub
les en place et peut également être monté en saillie ou suspendu. Disponible en 3 dimensions, en simple ou double, avec détection ou kit emergency.