Aurora - BatPac - Réglette LED 1500mm IK08 33W 840 - ENBA153340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102017274
Réf. Sonepar
00100201727
Réf. Fournisseur
ENBA153340
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1500 mm
largeur:
61 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...220 V
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
33...33 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
71 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Diffuseur en polycarbonate opale Délivre 118lm/W Prédécoupes aux deux extrémités pour l'entrée de câble Résistance aux chocs IK08 Bornier autmatique et plateau à clipser pour une installation rapide Plusieurs points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Détecteur de lumière réglable de 2-50 lux pour option hyperfréquence Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes pour l'option hyperfréquence Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Dernier né de la gamme de réglettes LED, le BatPac™ permet des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Grâce à son système de montage BESA, il peut remplacer directement les luminaires simples ou doub
les en place et peut également être monté en saillie ou suspendu. Disponible en 3 dimensions, en simple ou double, avec détection ou kit emergency.





















