Aurora - BatPac - Reglette LED 1500mm IK08 63W 840 detect. HF - ENBA1563MS40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7500 lm

  • puissance du système - 63 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1500 mm

  • largeur - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102017403

Réf. Sonepar

00100201740

Réf. Fournisseur

ENBA1563MS40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

7500 lm

puissance du système:

63 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1500 mm

largeur:

61 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

71 mm

diamètre:

0 mm

Réglette LED 1500mm IK08 63W 840 détection HF

Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale Délivre 118lm/W Prédécoupes aux deux extrémités pour l'entrée de câble Résistance aux chocs IK08 Bornier autmatique et plateau à clipser pour une installation rapide Plusieurs points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Détecteur de lumière réglable de 2-50 lux pour option hyperfréquence Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes pour l'option hyperfréquence Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Dernier né de la gamme de réglettes LED, le BatPac permet des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Grâce à son système de montage BESA, il peut remplacer directement les luminaires simples ou doub les en place et peut également être monté en saillie ou suspendu. Disponible en 3 dimensions, en simple ou double, avec détection ou kit emergency.