Aurora - BimproCS - Projecteur triphasé LED alum. 240V 32W CS (3000/3500/4000K) 45° BL - ENTK3245CSW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3100 lm
puissance du système - 32 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102042764
Réf. Sonepar
00100204276
Réf. Fournisseur
ENTK3245CSW
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3100 lm
puissance du système:
32 W
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
205 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
205 mm
longueur:
140 mm
diamètre externe:
96 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
140 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
96.88 lm/W
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
21
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 3500K et 4000K Sélection de la température de la couleur avant l’installation Garantie 5 ans IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Angle de faisceau 24° ou 45° Rotation 330° et inclinaison 100° SDCM < 4 Livré avec adaptateur triphasé pour rail type Global Disponible en coloris blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005) 50.000h L70
Les Atouts de la gamme:
Pour les boutiques et magasins qui recherchent un éclairage de qualité, le projecteur BimPro™CS est un « must ». Un sélecteur situé au dos du luminaire permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 3500K et 4000K pour correspondre à l’id entité visuelle de la marque, tandis qu’une COB LED IRC90 garantit l’authenticité des couleurs des produits éclairés. Livré avec adaptateur triphasé pour rail type Global, il s’incline jusqu’à 330° et pivote sur 100° pour mettre en valeur les présent
oirs et rayonnages. Son corps, tout en aluminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d’une utilisation intensive, toute la journée. Disponible en faisceau 45° ou 24° et en coloris blanc ou noir.