fin de vie

Aurora - BimproCS - Projecteur triphasé LED alum. 240V 32W CS (3000/3500/4000K) 45° NO - ENTK3245CSBLK

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3100 lm

  • puissance du système - 32 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102042771

Réf. Sonepar

00100204277

Réf. Fournisseur

ENTK3245CSBLK

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

3100 lm

puissance du système:

32 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

205 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

longueur:

140 mm

diamètre externe:

96 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

140 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

96.88 lm/W

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

BimproCS-Projeteur LED aluminium pour rail 3 allumages 220-240VAC 32W 45° blanc commutable 3000K,3500K,4000K noir

Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 3000K, 3500K et 4000K Sélection de la température de la couleur avant l’installation Garantie 5 ans IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Angle de faisceau 24° ou 45° Rotation 330° et inclinaison 100° SDCM < 4 Livré avec adaptateur triphasé pour rail type Global Disponible en coloris blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005) 50.000h L70

Les Atouts de la gamme:

Pour les boutiques et magasins qui recherchent un éclairage de qualité, le projecteur BimPro™CS est un « must ». Un sélecteur situé au dos du luminaire permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 3500K et 4000K pour correspondre à l’id entité visuelle de la marque, tandis qu’une COB LED IRC90 garantit l’authenticité des couleurs des produits éclairés. Livré avec adaptateur triphasé pour rail type Global, il s’incline jusqu’à 330° et pivote sur 100° pour mettre en valeur les présent
oirs et rayonnages. Son corps, tout en aluminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d’une utilisation intensive, toute la journée. Disponible en faisceau 45° ou 24° et en coloris blanc ou noir.