Aurora - Blade - Reglette LED tactile effilee 500mm 12V 5,5W 830 - ENCL55T30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 310 lm

  • puissance du système - 5.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 500 mm

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102009002

Réf. Sonepar

00100200900

Réf. Fournisseur

ENCL55T30

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

310 lm

puissance du système:

5.5 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

500 mm

largeur:

25 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

12...12 V

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

9 mm

diamètre:

0 mm

Réglette LED tactile effilée 500mm 12V 5,5W 830

Les Atouts de l'article:

Bénéficiez d'une durée de vie plus longue et d'économies d'énergie plus importantes que les tubes fluorescents T4 et T5 traditionnels Alimentation et câbles d'interconnexion fournis séparément pour une personnalisation supplémentaire Options d'interconnexion multiples. Les longueurs LED peuvent être utilisées seules, connectées bout à bout ou raccordées à l'aide de connecteurs fixes ou filaires Détection infrarouge jusqu' à 1m de portée et 60° de rayon. Temporisation réglable de 1 à 5 minutes, rayon et sensibilité réglables également Interrupteur tactile marche/arrêt permettant un contrôle indépendant des longueurs interconnectées Livré avec étriers de montage Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément) Convient pour le montage sous, dans ou au-dessus des armoires de cuisine, des étagères, des vitrines, des bibliothèques etc. Capteur infrarouge Plug and Play disponible en accessoire Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La réglette Blade convient à l’éclairage des vitrines, des armoires et des plans de travail. Elle est équipée d’un diffuseur dépoli pour effacer les points LED et créer une distribution de lumière uniforme. Les longueurs peuvent être connectées à l’ aide de câbles ou de connecteurs, ce qui permet de l’installer très facilement dans n’importe quelle configuration. Un allumage / extinction automatique est également possible avec le module de détection. Facile à installer à l'aide du câble d'alimen tation enfichable et un driver LED 12V.