Aurora - Blox - Downlight LED Saillie IP54 blanc 240V D170mm 18W 840 grad. - ENDLSMR18T40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1850 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102008876

Réf. Sonepar

00100200887

Réf. Fournisseur

ENDLSMR18T40

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

1850 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

0 mm

efficacité lumineuse:

102.78 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...200 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

diamètre externe:

170 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

68 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Downlight LED Saillie IP54 blanc 240V D170mm 18W 4000K gradable

Les Atouts de l'article:

Downlights LED faible consommation à montage en saillie - Idéal pour les plafonds en béton ou les endroits où il n'est pas possible d'utiliser de luminaires encastrés Indice de protection IP54 - convient pour les espaces ouverts semi-extérieur Angle de faisceau large 100° Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Grâce à sa fixation en saillie, le downlight LED Blox offre une alternative d'éclairage essentielle partout où l'encastrement de luminaires n'est pas possible. Disponible en 18W pour une performance allant jusqu'à 108lm/W, il est proposé en finition ronde blanche.