Aurora - CharaCs - Downlight LED saillie IP54 D275mm 18W CS (2725/3300/4000K) BL - ENCL18CS

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1890 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 2725...2725 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102042115

Réf. Sonepar

00100204211

Réf. Fournisseur

ENCL18CS

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

1890 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

2725...2725 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

diamètre intégré:

275...275 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

200...200 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

83.4 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

76.9 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1890...1890 lm

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

275 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

105 lm/W

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

CharaCS-Downlight LED fixe D275mm IP54 IK08 220-240 VAC 18W Blanc Communtable 3000K, 4000K,5700K non gradable blanc

Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 2700K,3300K et 4000K Garantie 5 ans Angle de faisceau 120° Résistance aux chocs IK08 Indice de protection IP54 Sélection de la température de la couleur avantl’installation

Les Atouts de la gamme:

Le CharaCS™ est un plafonnier LED décoratif, qui contraste tant par ses dimensions XL que par l’impression de légèreté qu’il inspire. IP54, il peut être utilisé dans des environnements variés, pour les intérieurs, les pièces d’eau, les circulations o u les halls d’accueil. Un sélecteur situé à l’intérieur de luminaire permet de sélectionner une couleur de lumière entre 2700K, 3300K et 4000K avant la mise sous tension. Facile à poser, le CharaCS™ se raccorde, se configure et se verrouille rapideme
nt grâce à un système simple de rotation quart de tour. Il est proposé en coloris blanc pour s’intégrer dans la plupart des espaces.