Aurora - ClearVu - Lampe LED 50x56mm 240V GU10 5W 38 3000K grad. - ENDGU530

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 460...460 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102040968

Réf. Sonepar

00100204096

Réf. Fournisseur

ENDGU530

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

GU10

flux lumineux:

460...460 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

92 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

55 mm

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

intensité lumineuse:

545 cd

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

avec télécommande:

Non

ClearVu - Lampe LED 50x56mm 240V GU10 5W 38° 3000K gradable

Les Atouts de l'article:

Délivre jusqu'à 100lm/W Faisceau moyen 38°, idéal pour un éclairage diffus ou ciblé Rendement de couleur élevé (IRC > 80), pour un rendu naturel des couleurs Gradation triac (découpage de phase) Garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Lampe LED GU10 5W, équipée d’une lentille à multifacettes pour reproduire l'aspect dichroïque des lampes traditionnelles. Angle de faisceau de 38 degrés, parfait pour un éclairage dirigé, sans perte de flux. Compatible avec la plupart des luminaires existants équipés de douille GU10 ou GZ10. Convient pour la plupart des usages, dans l’habitat, les magasins, les restaurants, les bars, les chambres d'hôtel, les salles de réception, etc. Disponible en température de couleur 3000K et 4000K et en ver sion non-gradable et gradable.