Aurora - ClearVu - lampe Led 50x57mm 220-240V GU10 5W 38 2700K 96lm-W gradable - ENDGU5527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 96 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
durée de vie nominale moyenne - 15000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102051810
Réf. Sonepar
00100205181
Réf. Fournisseur
ENDGU5527
Marque
Aurora
Culot:
GU10
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
96 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
57 mm
tension nominale (Un):
240...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
clair
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique en aluminium ThermoTec pour améliorer la fiabilité Lentille multifacettes à faible éblouissement EnFiniti Lampe LED GU10 gradable 15.000 heures L70 Garantie 2 ans
Les Atouts de la gamme:
Lampe GU10 adaptée à de multiples applications. Parfaite pour un éclairage ponctuel d'accentuation grâce à son angle de faisceau de 38°.




