fin de vie

Aurora - Connect.control - Kit 3m ruban LED RGBCX + télécom. Bluetooth - AUA1BTCWSK6

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102034967

Réf. Sonepar

00100203496

Réf. Fournisseur

AUA1BTCWSK6

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

3000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

sans

puissance du système:

6 W

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Kit de 3 mètres de ruban LED RGBCX inclus : 1 module de contrôle bluetooth, 1 driver LED, 1 télécommande Bluetooth

Les Atouts de l'article:

Ruban LED de 5m RGB et blanc dynamique réglable entre 2700K et 5000K Gradation de 5 à 100% Angle de faisceau de 120° Peut être utilisé dans la configuration des scénarios (Ambiances), pour les programmations d’éclairage et le mode musical via l’application Fonctionne directement avec l’application Aurora BLE, la télécommande connect.control AU-A1BTRC1 ou le variateur à piles connect.control AU-A1BTR2GW Points de coupe tous les 167mm Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Ce kit Bluetooth ruban LED est l'introduction parfaite à la technologie intelligente pour la maison et les petits commerces car il ne nécessite ni hub ni accessoires ni configuration particulière. Il suffit d’installer vos lampes et d’allumer la télé
commande pour prendre directement le contrôle des éclairages. La télécommande Bluetooth est incluse dans le kit.