Aurora - Connect.control - Lampe std B22 8W RGB + CX (827-850) Bluetooth - AUA1BTGSCWB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - B22d
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connect.control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5056102024746
Réf. Sonepar
00100202474
Réf. Fournisseur
AUA1BTGSCWB
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
B22d
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
117 mm
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
220...220 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
RGB
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans RGBCX permet de sélectionner une température de couleur RGB ou un blanc entre 2700K et 5000K Plage de gradation 0-100% Peut être contrôlé individuellement ou par groupe via l’application Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth. Compatible kit d'initiation connect.control Utilisation dans le cadre de connect.control : 6 couleurs RGB préprogrammées, 5 scénarios d'éclairage préprogrammés, blancs réglable du plus chaud au plus froid Fonctionne sous protocole Bluetooth 25.000 heures L70
Les Atouts de la gamme:
Les lampes Bluetooth Connect.Control offrent un moyen simple et pratique d'embellir les espaces et d’en gérer l’éclairage. La lampe standard RGBCX permet de sélectionner une couleur RGB ou de régler le blanc entre 2700K et 5000K. La gradation 5-100% de série permet quant à elle varier l’intensité de la lumière selon l’activité et le moment de la journée. La technologie sans fil Bluetooth garantit une mise en œuvre facile et rapide sans surcoût d’installation ou de câblage. Grâce à Smart Inside, les lampes peuvent être contrôlées individuellement ou par groupe via l’application Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth. Vous pouvez choisir et contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB, et le défilement des ambiances ainsi que l
es scénarios et le mode musique avec l’application. Elles peuvent être également ajoutées à un système connect.control existant.