Aurora - Connect.control - Pack x2 std B22 8W RGB + CX (827-850) + télécom. Bluetooth - AUA1BTGBCWK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connect.control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5056102027013
Réf. Sonepar
00100202701
Réf. Fournisseur
AUA1BTGBCWK
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
0 mm
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
220...220 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
RGB
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
RGB et blanc dynamique entre 2700 et 5000K Contrôle instantané via connect.control avec la télécommande Bluetooth Ne nécessite ni câblage ni périphériques supplémentaires Rappel des 6 couleurs prédéfinies 5 ambiances présélectionnées Couleur blanche réglable du plus chaud au plus froid Mise à jour disponible pour le contrôle via tablette ou smartphone 25.000 heures L70 Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Ce kit Bluetooth B22 est l'introduction parfaite à la technologie intelligente pour la maison et les petits commerces car il ne nécessite ni hub ni accessoires ni configuration particulière. Il suffit d’installer vos lampes et d’allumer la télécomman
de pour prendre directement le contrôle des éclairages. La télécommande Bluetooth est incluse dans le kit.