fin de vie

Aurora - Connect.control - Rallonge ruban LED RGBCX 2m - AUA1BTCWS2M

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102034264

Réf. Sonepar

00100203426

Réf. Fournisseur

AUA1BTCWS2M

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

autre

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

source lumineuse:

autre

appareillage:

non requis

classe de protection:

sans

puissance du système:

6 W

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Kit d'extension de 2 mètres de ruban LED RGBCX pour kit Ruban LED Connect.control

Les Atouts de l'article:

Pack d'extension de ruban LED 2m - AU-A1BTCWS2M Pack extension ruban LED 3m - AU-A1BTCWS3M Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Rallonge pour ruban LED RGBCX Bluetooth Connect.Control, composée d’une longueur de ruban LED RGBCX gradable et d’un récepteur Bluetooth adapté. Permet d’augmenter la longueur initiale du kit AU-A1BTCWSK jusqu’à 6 ou 10 mètres (selon version). Nécess
ite un kit AU-A1BTCWSK3 ou 6 et un câble répartiteur AU-A1BTSP3W pour fonctionner. Proposée en longueurs de 3 et 5 mètres.