Aurora - Connect.control - Variateur rotatif mural double blanc sans fil Bluetooth - AUA1BTR2GW

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102033168

Réf. Sonepar

00100203316

Réf. Fournisseur

AUA1BTR2GW

Réf. Commerciale

Aurora

diamètre:

0 mm

largeur:

92 mm

hauteur:

6 mm

Aone Connect control : Variateur mural rotatif Bluetooth autonome ( 2 piles AA fournies )

Les Atouts de l'article:

Contrôlez votre éclairage Bluetooth en remplaçant vos interrupteurs existants Fonctionne sur pile, ne nécessite pas de câblage Prise de contrôle instantanée des produits connect.control grâce à la fonction connect.control ready Le variateur à piles permet de contrôler un groupe de lumières Garantie 3 ans Le côté droit du gradateur rotatif permet de régler la température de couleur du groupe Le côté gauche du gradateur rotatif permet la fonction de gradation du groupe La fonction secondaire vous permet de faire défiler 6 couleurs RGB sur le gradateur gauche et 5 scénarios prédéfinis sur le gradateur droit. 2 piles AA fournies Support de montage en surface inclus

Les Atouts de la gamme:

Variateur rotatif double Bluetooth à piles. Il vous permet de contrôler votre éclairage Bluetooth via un dispositif mural. Prenez le contrôle instantanément d'un ou plusieurs luminaires. Le bouton gauche assure la fonction de gradation et le droit pe
rmet de régler la température de couleur. Un mode secondaire vous permet de contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB et le défilement des ambiances. Support de montage inclus pour pose en saillie.