Aurora - Cosmos Eco - Susp. indus. LED 200W 90° IP65 IK08 4000K 26000lm 175-265V - ENHBE200B40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 26000 lm
efficacité lumineuse - 130 lm/W
puissance du système - 200 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102052282
Réf. Sonepar
00100205228
Réf. Fournisseur
ENHBE200B40
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
26000 lm
efficacité lumineuse:
130 lm/W
puissance du système:
200 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
175...265 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
autre
classe de protection:
I
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
200...200 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
98 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
320 mm
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK06 Plage de fonctionnement -20° à +35 Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
La série CosmosEco offre une efficacité énergétique de 130lm/W dans un format toujours plus compacte et léger. Cette suspension offre un angle de faisceau de 90° et, permet jusqu'à 65% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels. D
isponible en 100W, 150W et 200W.