Aurora - Cosmos - Lentille 60° pour EN-HBD100 et EN-HBD150 - ENHBD60A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102038453
Réf. Sonepar
00100203845
Réf. Fournisseur
ENHBD60A
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Lentille interchangeable en polycarbonate, angle de diffusion 60° pour EN-HBD100 et EN-HBD150


