Aurora - Cosmos - Susp. indus. LED 200W 120° IP65 IK08 840 1-10V - ENHBD20040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 27000 lm
efficacité lumineuse - 135 lm/W
puissance du système - 200 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102038392
Réf. Sonepar
00100203839
Réf. Fournisseur
ENHBD20040
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
27000 lm
efficacité lumineuse:
135 lm/W
puissance du système:
200 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...100 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
autre
classe de protection:
I
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
200...200 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
170 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
330 mm
Les Atouts de l'article:
Efficacité 135lm/W Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK10 Faisceau 120° de série - Lentilles optionnelles 60° et 90° vendues séparément Précâblé avec 1,5 mètre de câble - Livré avec mousqueton Température ambiante : -40°C à 50°C Finition noire 50.000 heures L80B50 Suspension industrielle gradable 0-10V Plage de gradation de 0 à 100 %
Les Atouts de la gamme:
La série Cosmos™ est équipée de chips LED haut rendement pour offrir jusqu’à 135lm/W d’efficacité dans un format compact et léger. Avec un angle de faisceau de 120° en standard et des lentilles optionnelles de 60° et 90°, cette suspension industriell e s’adapte à la plupart des espaces dédiés aux activités industrielles, commerciales ou d’entreposage. Les suspensions Cosmos™ sont gradables 1-10V de série pour adapter l’intensité des éclairages aux applications et à l’activité et permettent de réa
liser jusqu'à 65 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels. Disponible en 100W, 150W et 200W et en version détection hyperfréquence.

















