Aurora - Cross - Applique thermoplast. IP44 E27 + GRILLE & diffuseur verre strié - AL38965

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 205 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640100551

Réf. Sonepar

00100010055

Réf. Fournisseur

AL38965

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

205 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

autre

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

205 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

Applique extérieur thermoplastique oblong IP44 E27 60W max blanc + grille et diffuseur verre strié

Les Atouts de l'article:

Convient pour une lampe 60 x 100mm max Diffuseur en verre strié et grille de sécurité Corps et embase en thermoplastique chargé de fibres de verre

Les Atouts de la gamme:

Hublot oblong de style rétro avec grille de sécurité et verre strié pour usage extérieur