Aurora - Détecteur de présence hyper-fréquence - AL80137

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3360964007888

Réf. Sonepar

00100400788

Réf. Fournisseur

AL80137

Réf. Commerciale

Aurora

diamètre:

0 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

38 mm

Détecteur de présence hyper-fréquence

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de mouvements hyper-fréquences et détecteur de luminosité. Alimentation 220 - 240V et 100-130V. Fréquence de puissance 50/60Hz. Installation en intérieur mur/plafond, ou intégration. Système haute fréquence radar d’onde 5,8GHz, bande ISM. P uissance de transmission < 10mW. Charge évaluée 1000W (220 à C.A. 240V) 400W (110 à C.A. 130V). Angle de détection 360°. Portée 2 à 10 mètres. Temporisation 10 secondes à 30 minutes. Détecteur de luminosité 10 à 2000 Lux. Puissance consommée < 0.9W. Température de fonctionnement -10 à +70°C. Dimensions : 8.6 x 4.1 x 3.8cm