Aurora - Driver LED CC 30-36W 700mA grad. - AULEDD7030

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 0...0 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 30...36 W

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 169 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3609640107376

Réf. Sonepar

00100010737

Réf. Fournisseur

AULEDD7030

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

30...36 W

indice de protection (IP):

autre

longueur:

169 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

28 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Driver LED courant constant 30-36W 700mA gradable

Les Atouts de l'article:

Modèle communautaire enregistré 001886730 Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN 61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Câblage en série uniquement Driver LED à courant constant pour utiliser avec LED 750 mA Convient pour l'alimentation des LED 27-36W Protection contre la surcharge Protection contre les court-circuit Protection thermique Bornier repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour continuité de masse Aucune boîte de jonction requise Garantie 3 ans - voir auroralighting.com/garantie

Les Atouts de la gamme:

Driver LED à courant constant pour utilisation avec des LEDs de 700mA. Convient pour l'alimentation de LED 27-36W. Variable avec gradateurs AU-DSP (charge réduite à 50%).