Aurora - Driver LED CC 7-10W 350mA grad. - AULEDD3510

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 0...0 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 7...10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 122 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640107321

Réf. Sonepar

00100010732

Réf. Fournisseur

AULEDD3510

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

7...10 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

122 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

24 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Driver LED courant constant 7-10W 350mA gradable

Les Atouts de l'article:

Modèle déposé dans l'UE 001886730 Borne de terre intégrée pour la continuité de la terre Ne nécessite pas de boîtier de jonction Protection contre les surtensions 1,0 kV - EN61547 Normes de sécurité – EN61347 Driver LED gradable à courant constant pour LED 350 mA Gradable avec contrôleur AU-DSP (réduire de 50% pour faire varier) Courant constant 350 mA Adapté à l’alimentation des LED 7-10 W 350 mA Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Protection thermique Repiquable au primaire Conformité électro-magnétique (CEM) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Nécessite un câblage en série Garantie 3 ans - voir auroralighting.com/garantie