Aurora - Driver LED TC 100W 24Vdc IP67 precable 300mm - AUELG10024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 100...100 W
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 199 mm
largeur - 63 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102007558
Réf. Sonepar
00100200755
Réf. Fournisseur
AUELG10024
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
100...100 W
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
199 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
35.5 mm
boîtier:
autre
classe de protection:
I
diamètre:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Driver LED tension constante 24V DC IP67 100W non gradable