Aurora - Driver LED TC 12V 90W IP67 grad. 1-10V - AULEDD9012

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 1...10 V

  • courant de sortie - 7500...7500 mA

  • puissance de sortie - 90...90 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 171 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640120931

Réf. Sonepar

00100012097

Réf. Fournisseur

AULEDD9012

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

1...10 V

courant de sortie:

7500...7500 mA

puissance de sortie:

90...90 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

171 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

37.5 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Driver LED tension constant 12V 90W IP67 gradable 1-10V

Les Atouts de l'article:

Pour les lampes LED ou les luminaires à tension constante, il est nécessaire de câbler le circuit en parallèle pour que la tension reste constante Gradable avec variateurs 1-10 V Protection thermique et protection contre les surcharges et les courts-circuits Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Indice de protection IP67 Garantie 3 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails

Les Atouts de la gamme:

Driver LED Tension Constante 12V Gradable 1-10V IP67. Pour l'alimentation de luminaires LED jusqu'à 90W. Pour les lampes ou luminaires LED à tension constante, il est nécessaire de câbler le circuit en parallèle pour que la tension reste constante. N écessite un variateur 1-10V.