Aurora - Driver LED TC 16W 24Vdc 2E/3S - AULED1624CV

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 16...16 W

  • indice de protection (IP) - autre

  • longueur - 156 mm

  • largeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155458744

Réf. Sonepar

00100010715

Réf. Fournisseur

AULED1624CV

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

16...16 W

indice de protection (IP):

autre

longueur:

156 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

24 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Driver LED à tension constante 16W 240Vac / 24Vdc 2E/3S SELV non-gradable Garantie 3ans

Les Atouts de l'article:

Modèle déposé dans l'UE 001886730 Pour l'alimentation des lampes LED basse tension Protection contre les courts-circuits Protection thermique 24 V DC en sortie Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 3 sorties au secondaire Ne nécessite pas de boite de jonction Non-gradable Câblage en parallèle uniquement Garantie 3 ans Repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour distribution optionnelle de la terre

Les Atouts de la gamme:

Driver de LED à tension constante 24V DC non gradable. Pour l'alimentation de luminaires LED basse tension. Sortie 24V DC.