Aurora - Driver LED TC 2x50W 12Vdc IP67 précâblé - AULED10012CV

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 240 mm

  • largeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055155441579

Réf. Sonepar

00100010709

Réf. Fournisseur

AULED10012CV

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

50...50 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

240 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

50 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

I

diamètre:

0 mm

Driver LED tension constante 2x50W 12Vdc IP67 précâblé

Les Atouts de l'article:

Pour l'alimentation des lampes LED basse tension 2 sorties au secondaire - 2 x 50 W Protection contre les courts-circuits Protection thermique Précâblé avec 150cm de câble au primaire 120cm de câble au secondaire Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Non-gradable Câblage en parallèle uniquement Garantie 3 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Livré avec 1.2m de câble Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 12 V DC en sortie, 50/60 Hz

Les Atouts de la gamme:

Driver de LED à tension constante 12V DC non gradable IP67. Pour l'alimentation de luminaires LED basse tension. Sortie 12V DC.