fin de vie

Aurora - Driver LED TC 75W 12Vdc - ENLED7512

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 6250...6250 mA

  • puissance de sortie - 75...75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102015355

Réf. Sonepar

00100201535

Réf. Fournisseur

ENLED7512

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

6250...6250 mA

puissance de sortie:

75...75 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

180 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

30 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

sans

diamètre:

0 mm

Driver LED à tension constante 75W 220-240 VAC /12VDC SELV Entrée/Sortie sur bornier à vis, non-gradable

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Driver LED 75W non gradable avec puissance 12V