Aurora - Driver LED TC IP67 100W 12Vdc - AUXLG10012A

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Driver LED TC IP67 100W 12Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 140 mm

  • largeur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102048421

Réf. Sonepar

00100204842

Réf. Fournisseur

AUXLG10012A

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

100...100 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

140 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

32 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

sans

diamètre:

0 mm

Driver LED tension constante 100-305V IP67 100W 12Vdc