fin de vie

Aurora - Driver LED TC IP67 150W 24Vdc - AUXLG15024A

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Driver LED TC IP67 150W 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 180 mm

  • largeur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102048377

Réf. Sonepar

00100204837

Réf. Fournisseur

AUXLG15024A

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

180 mm

largeur:

63 mm

hauteur:

36 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

sans

diamètre:

0 mm

Driver LED à tension constante IP67 Class III SELV 150W 100-305VAC/24VDC non-gradable